HERBO BVBA
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
Bullone a testa tonda
08250
08250.160.240
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M16X240
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
240 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
240
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.160.240
EAN
8715492556516
UBB
950351612565
UNSPSC
31161612