HERBO BVBA
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
Bullone a testa tonda
08250
08250.120.360
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M12X360
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
360 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
360
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.120.360
EAN
8715492556165
UBB
950351611161
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD