Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
SUMINISTROS ZADORRA SL
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08040
08040.050.040
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Plain 4.8 M5X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
40 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
40
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
Numeri di articolo
Numero articolo
08040.050.040
EAN
8717077260405
UBB
500649297768
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD