Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
U08320
U08320.025.0350
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
Carriage bolt UNC ASME B18.5 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1/4-20X3.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.5
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
3.1/2 Inch
Class
Gr.5
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U08320.025.0350
EAN
8717077380707
UBB
500624001508
UNSPSC
31161612