Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
U08320
U08320.025.0100
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
Carriage bolt UNC ASME B18.5 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1/4-20X1 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.5
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1 Inch
Class
Gr.5
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U08320.025.0100
EAN
8717077380646
UBB
500624000930
UNSPSC
31161612