Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
U08305
U08305.025.0250
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
Carriage bolt UNC ASME B18.5 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.2 1/4-20X2.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.2
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
2.1/2 Inch
Class
Gr.2
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U08305.025.0250
EAN
8717077379442
UBB
500623988838
UNSPSC
31161612
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare