Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
U51500
U51500.037.0300
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
Carriage bolt UNC ASME B18.5 Stainless steel ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
304
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/8 Inch
Lunghezza
3 Inch
Class
304
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Threads per inch
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare