Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55501
55501.060.120
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M6X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
120 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
120
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numeri di articolo
Numero articolo
55501.060.120
EAN
8715492068316
UBB
500696244226
UNSPSC
31161612
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare