Bolts
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
Bullone a testa tonda
55501
55501.050.040
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M5X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
40 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
40
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
55501.050.040
EAN
8715492067463
UBB
500696242659
UNSPSC
31161612