Bullone a testa tonda
51501
51501.120.110
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M12X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
110 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
110
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numeri di articolo
Numero articolo
51501.120.110
EAN
8715494594936
UBB
500633260160
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD