HERBO BVBA
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08310
08310.080.070
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
Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M8X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P)
1.25
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
70 mm
Threaded pitch (P)
1.25
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
29.23
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
70
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Numeri di articolo
Numero articolo
08310.080.070
EAN
8715492558404
UBB
950351618687
UNSPSC
31161612