Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08310
08310.080.040
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
Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M8X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P)
1.25
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
21
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
08310.080.040
EAN
8715492558343
UBB
950351618190
UNSPSC
31161612