text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 17

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 25
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 08310.080.025
EAN 8715492558312
UBB 950351617853
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.