text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M16X90

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 90 mm
Threaded pitch (P) 2
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 171.5

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 90
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Standard

NEN ≈303
BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603

Numeri di articolo

Numero articolo 08310.160.090
EAN 8715492558725
UBB 950351621970
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.