text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M12X40


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P) 1.75
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
Threaded pitch (P) 1.75
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 53.1

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 40
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standard

DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 08310.120.040
EAN 8715492558619
UBB 950351620808
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.