text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M10X25

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 25 mm
Threaded pitch (P) 1.5
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 25.2

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 25
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Standard

NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 08310.100.025
EAN 8715492558459
UBB 950351619180
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.