text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M8X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 17
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 30
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Numeri di articolo

Numero articolo 55500.080.030
EAN 8715492346544
UBB 951351841824
UNSPSC 31161612
Nato Stock Number 5306-12-182-5852

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.