Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
LED Lichtmasten
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
51500
51500.080.030
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A2 70 M8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.25
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
30
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
51500.080.030
EAN
8715492293695
UBB
950351812629
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD