Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
51500
51500.060.040
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A2 70 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
40
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
51500.060.040
EAN
8715492293589
UBB
950351811894
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD