Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
51500
51500.050.045
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A2 70 M5X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
0.8
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
45 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
45
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
51500.050.045
EAN
8715494512671
UBB
500621789212
UNSPSC
31161612