text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Brass CU2/CU3 M8X60


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
Threaded pitch (P) 1.25
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 31.3
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 60
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Numeri di articolo

Numero articolo 46050.080.060
EAN 8717077289468
UBB 500648058690
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.