text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 8MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 30
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 8 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 30
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 8
d (H7) 12
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L2 42

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.080.013
EAN 8715492876997
UBB 203385083183
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.