text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 25MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 610
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 25 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 610
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 25
d (H7) 32
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L2 108

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.250.040
EAN 8715492877048
UBB 203385061064
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.