text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 20MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 310
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 20 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 310
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 20
d (H7) 25
d1 20
d2 32
D (mm) 20
L2 86

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.200.032
EAN 8715492877031
UBB 203385060983
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.