text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 12MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 100
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 100
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 12
d (H7) 18
d1 12
d2 20
D (mm) 12
L2 62

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.120.020
EAN 8715492877017
UBB 203385060728
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.