text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 10MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 50
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 50
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Codice merceologico

Dimensioni

d 10
d (H7) 15
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L2 52

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.100.016
EAN 8715492877000
UBB 203385060645
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.