text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 7 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Numero articolo 0A309182
Design T-handle
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 279
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design T-handle
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 279
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 230
Magnetico No
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 76
Codice merceologico

Descrizione

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05023384001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.