text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 350 PH PH 0 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numero articolo 0G226416
Lunghezza della lama (mm)
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Peso 29.5
Lunghezza totale (mm) 181
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione SÌ
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 29.5
Codice merceologico

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 0G226416
EAN 4013288108111
UBB 500643195497
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008706001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.