text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 2069 Micro 4,5 x 60


Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numero articolo 8F987906
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Descrizione

Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numeri di articolo

Numero articolo 8F987906
EAN 4013288032362
UBB 500643261638
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118122001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.