text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 2067 TORX PLUS® IPR Micro #1X44


2067 Cacciavite IPR TORX PLUS® per applicazioni elettroniche, 1 IPR x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numero articolo 0G933670
Peso 10
Lunghezza totale (mm) 140
Dimensione (TX) 1
Lunghezza della lama (mm) 44
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 10
Lunghezza totale (mm) 140
Dimensione (TX) 1
Lunghezza della lama (mm) 44
Design dell'impugnatura Altro
Con protezione antirollio
marca Wera
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Model 2073
Type Torx Screwdriver

Descrizione

2067 Cacciavite IPR TORX PLUS® per applicazioni elettroniche, 1 IPR x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 0G933670
EAN 4013288178749
UBB 500643264038
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030160001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.