text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Cacciavite a testa sferica esagonale 3mm 60mm lama 157mm


2052 Cacciavite esagonale a sfera per applicazioni elettroniche, 3 x 60 mmCacciavite micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. Profilo sferico: il profilo sferico permette di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. La torsione rapida è possibile fissando la mano sul cappuccio di torsione e utilizzando la zona di rotazione rapida appena sotto di esso. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata. Zona di precisione per la giusta angolazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un'elevata protezione contro la corrosione e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 3C010660
Lunghezza totale (mm)
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Diametro della lama (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 157
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Diametro della lama (mm) 4
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico
Model 2052 MICRO 1.5X60

Descrizione

2052 Cacciavite esagonale a sfera per applicazioni elettroniche, 3 x 60 mmCacciavite micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. Profilo sferico: il profilo sferico permette di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. La torsione rapida è possibile fissando la mano sul cappuccio di torsione e utilizzando la zona di rotazione rapida appena sotto di esso. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata. Zona di precisione per la giusta angolazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un'elevata protezione contro la corrosione e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 3C010660
EAN 4013288032027
UBB 500643251407
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118096001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.