text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 982145 4,5 mm


Numero articolo K1321.045.001
Lunghezza totale (mm)
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 180
Larghezza della lama (mm) 4.5
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 287
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 180
Larghezza della lama (mm) 4.5
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama SÌ
Con protezione antirollio SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo K1321.045.001
EAN 4003773026426
UBB 240187291861
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 21 45
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.