text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 982080 8,0 mm

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 175
Larghezza della lama (mm) 8
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 295
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 175
Larghezza della lama (mm) 8
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Con protezione antirollio
marca Knipex
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo K1320.080.001
EAN 4003773024231
UBB 419187401130
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 20 80

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.