text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 980313 13 mm


Cacciavite per dadi Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 13,0 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 112 mm- Diametro testa d: 21mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 237
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 125
Testato VDE SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 237
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 125
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 175
Codice merceologico
Type VDE Nut Driver

Descrizione

Cacciavite per dadi Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 13,0 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 112 mm- Diametro testa d: 21mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numeri di articolo

Numero articolo K1303.130.001
EAN 4003773026150
UBB 240122662507
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 03 13

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.