text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore Torx T8


Numero articolo 9U040530
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 145
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 60
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 100
Lunghezza totale (mm) 145
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 60
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9U040530
EAN 4010886938515
UBB 500642616832
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.