text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore Torx T25


Numero articolo 0V866677
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 180
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 80
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 100
Lunghezza totale (mm) 180
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 80
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0V866677
EAN 4010886938560
UBB 500642617822
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824647
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.