text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore stubby 5,5 x 25 mm


Numero articolo 1O277797
Lunghezza totale (mm)
Peso 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 5.5
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 81
Peso 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 5.5
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 36
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1O277797
EAN 4010886812358
UBB 500642602063
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1482432
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.