text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 880 10 mm


Numero articolo G2425.100.001
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 10
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 8
marca Gedore
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 10
Adatto al funzionamento con impatto SÌ
Dimensione del collegamento (mm) 8
marca Gedore
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo G2425.100.001
EAN 4010886656723
UBB 203122619919
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6567200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.