text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2170 4 mm


Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Peso 44
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 185
Peso 44
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 42
Codice merceologico
Type Screwdriver

Descrizione

Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2689.040.001
EAN 4010886826034
UBB 500503885732
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1612255

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.