text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2160 PZ 4 GR.4


Punta della lama a norma DIN ISO 8764-1 PZ, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro per l'aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Dimensione 4
Peso 273
Lunghezza totale (mm) 320
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Dimensione 4
Peso 273
Lunghezza totale (mm) 320
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 235
Codice merceologico
Type Screwdriver

Descrizione

Punta della lama a norma DIN ISO 8764-1 PZ, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro per l'aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1612212

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.