text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2160 PH 3 GR.3


Punta della lama a norma DIN ISO 8764-1 PH, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro per l'aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Phillips
Dimensione 3
Peso 192
Lunghezza totale (mm) 270
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Sistema di avvitamento Phillips
Dimensione 3
Peso 192
Lunghezza totale (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 156
Codice merceologico
Type Screwdriver

Descrizione

Punta della lama a norma DIN ISO 8764-1 PH, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro per l'aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2685.000.003
EAN 4010886826164
UBB 500503782442
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1612131

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.