text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 162 iS PH/S 1 x 80


Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo 1H679639
Lunghezza della lama (mm)
Design Dritto
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato SÌ
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Dritto
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato SÌ
Dimensione 1
Peso 53.8
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Funzione di serraggio No
Modello di precisione SÌ
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Con tappo di riscontro No
Testato VDE SÌ
marca Wera
Weight per piece (g) 53.8
Codice merceologico

Descrizione

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006455001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.