text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Cacciavite a taglio 0,6 x 3,5 mm Lama da 100 mm Impugnatura ergonomica


335 SB Cacciavite a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione anti-rotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo 6J033147
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 181
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
marca Wera
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Model 335 SB

Descrizione

335 SB Cacciavite a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione anti-rotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 6J033147
EAN 4013288181275
UBB 500643193823
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100042001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.