Prese
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
Prese e accessori
Prese
G0333
G0333.096.001
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
Bussola Stahlwille 46a 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
54
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
54
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
20
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
44
Codice merceologico
Visualizza
Model
46 A 3/8
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0333.096.001
EAN
4018754004317
UBB
203122337686
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02420024