Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0332
G0332.063.001
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
Bussola Stahlwille 460a 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
32
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
32
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
7
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
21
Codice merceologico
Visualizza
Model
460 A 1/4
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0332.063.001
EAN
4018754005086
UBB
203122678329
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02620016