Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0330
G0330.150.002
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
Bussola Stahlwille 45a 19/32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
31
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
31
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
13
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
37
Codice merceologico
Visualizza
Model
45 A 19/32
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0330.150.002
EAN
4018754126972
UBB
500501400732
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02410035