text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 40a 5/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico
Model 40 A 5/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0301.079.001
EAN 4018754001262
UBB 203122098833
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01410020

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.