Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0308
G0308.063.001
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
Bussola Stahlwille 402a 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
6.35
Lunghezza (m)
32
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
6.35
Lunghezza (m)
32
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
15
Codice merceologico
Visualizza
Type
Uniflex Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0308.063.001
EAN
4018754001590
UBB
203122700917
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01540016