text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Knipex 984716 16 mm


Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 16 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 26,9 mm- Attacco quadro: 1/2in

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 16
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 70
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 16
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 16 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 26,9 mm- Attacco quadro: 1/2in

Numeri di articolo

Numero articolo K1347.160.001
EAN 4003773027287
UBB 240122706254
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 47 16

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.