text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Knipex 983905 5 mm


Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra le superfici S: 5mm- Attacco quadro: 3/8in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9mm

Numero articolo
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Dimensioni (mm) 5
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 55
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Dimensioni (mm) 5
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrizione

Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra le superfici S: 5mm- Attacco quadro: 3/8in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1339.050.001
EAN 4003773020776
UBB 240122673405
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 39 05

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.